copan IH対応ミニフライパンMC

copan IH対応ミニフライパンMC - シービージャパンcopan IH対応ミニフライパンMC - シービージャパンcopan IH対応ミニフライパンMC - シービージャパンcopan IH対応ミニフライパンMC - シービージャパンcopan IH対応ミニフライパンMC - シービージャパンcopan IH対応ミニフライパンMC - シービージャパンcopan IH対応ミニフライパンMC - シービージャパン
サイズ(cm)18材質(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂表面処理内側/セラミック塗装、外面/焼付塗装高さ(mm)68質量(g)380寸法縦(mm)198寸法横(mm)338内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31132187-38018
2,500
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする