シービージャパン
copan IH対応ミニ卵焼きMC
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
高さ(mm)
56
質量(g)
360
表面処理
内側/セラミック塗装、外面/焼付塗装
縦(mm)
128
横(mm)
328
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132205
-
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください