シービージャパン
copan 二層鋼ミニ玉子焼き
材質
本体/アルミニウム合金、ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼
高さ(mm)
55
質量(g)
294
サイズ(cm)
12×14
容量(L)
約0.37
表面処理
内側/ふっ素樹脂塗装加工、外面/サテン仕上
縦(mm)
130
横(mm)
255
満水容量(L)
約0.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132239
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください