シービージャパン
copan IH対応ちょこっとフライパン
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、持ち手/スクエア天然木、持ち手接続部/アルミニウム合金
サイズ(cm)
16
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132354
-
トマト
75
330
164
305
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
31132370
-
マスタード
61
338
136
325
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
31132379
-
アッシュグレー
61
338
136
325
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください