曜日別特売

atomico キズつきにくい合成ゴムまな板

atomico キズつきにくい合成ゴムまな板 - シービージャパンatomico キズつきにくい合成ゴムまな板 - シービージャパンatomico キズつきにくい合成ゴムまな板 - シービージャパンatomico キズつきにくい合成ゴムまな板 - シービージャパンatomico キズつきにくい合成ゴムまな板 - シービージャパンatomico キズつきにくい合成ゴムまな板 - シービージャパンatomico キズつきにくい合成ゴムまな板 - シービージャパン
材質本体/熱可塑性エラストマー高さ(mm)2質量(g)170耐熱温度(℃)100寸法縦(mm)260寸法横(mm)365内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31132616-ベージュ
900
739
813(税込)
7日以内出荷
31132607-グレー
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする