シービージャパン
atomico 保冷なっとう小鉢
材質
内瓶/ステンレス鋼(セラミック塗装加工)、外瓶/ステンレス鋼(耐熱塗装加工)、スプーン/ポリプロピレン
容量(mL)
約390
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
72
質量(g)
125
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132747
-
紺
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
31132756
-
白
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください