インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック

インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック ANEX

40Vインパクト対応品
ドリルが滑らない圧倒的な把握力60%UP、壊れにくい 耐久性50%UP、高精度穴あけ 芯ブレ40%低減、噛み込みにくい 解除トルク5%低減、コンパクトボディ 8%短い 10%軽い(メーカー従来品比較)
ドリルのゆるみを防止するラチェットロック機構
丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや、軸付砥石で研削作業が可能
開閉でキーを使用しないキーレス仕様(手だけで締めこめます)ドリルの噛みこみ時には解除用ナットを使い取外しが簡単
耐久性抜群の強靭六角シャンク仕様

用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に。 トラスコ品番567-4256 全長(mm)100 質量(g)252 シャンク径(Φmm)6.35 外径(Φmm)43 ツカミ能力(mm)1.5~13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31136554 AKL-174
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31136554 AKL-174 31128608 AKL-174 AKL-174 コングチャック ANEX 31128608 コングチャック ANEX 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする