AQUOS R8 pro SH-51D ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 マット 一眼レフカメラ用

AQUOS R8 pro SH-51D ケース ハイブリッド 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 マット 一眼レフカメラ用 エレコム

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドスマホケースです。一眼レフカメラ用のレンズフィルターをアタッチメントに取り付けるだけで、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわった撮影ができます。ケース側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用し、全周に配置した独自設計のエアークッションで衝撃から端末を保護します。SHARP評価検証済みの製品です。
お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドスマホケースです。
PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。
アルミ製のアタッチメントは着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは簡単に取り外しができます。
SHARP評価検証済みの製品です。
ケース側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
側面のTPU素材は手にフィットし握りやすいので、滑りにくく安心です。
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。
背面には指紋が付きにくいマット加工を施しています。
ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
※カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。
※カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。
※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。
※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。
※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。
※本製品は、別売の動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。
※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。
※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。
※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。
※本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。

セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アタッチメント:アルミニウム ブラック 対応機種AQUOS R8 pro(SH-51D) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31137699 PM-S231CAMBK
オープン
3,198
3,518 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする