スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用

スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用 エレコム スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用 エレコム スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用 エレコム スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用 エレコム スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用 エレコム スマホフィルム 液晶保護 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用 エレコム

5.5インチスマートフォンの液晶表示部を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。
5.5インチスマートフォンの液晶表示部を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。
機種専用の液晶保護フィルムが見つからない方にも最適です。
表示画面サイズ5.5インチ(画面解像度2160×1080ドット)に対応しています。
※湾曲した液晶画面には対応しない場合がありますので、必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
つやのある高透明タイプで、液晶表示部を鮮やかに彩ります。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
液晶表示部の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。
フィルムがキレイに貼れるホコリ取りシール、クリーニングクロスが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)液晶保護フィルム(62.5×125) 対応機種表示画面サイズ5.5インチ(画面解像度2160×1080ドット)に対応 ※湾曲した液晶画面には対応しない場合がありますので、必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31138049 P-55FLFG
オープン
809
890 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする