曜日別特売

メタルリングステッカー MagSafe 磁力ワイヤレス充電器対応 シール 貼り付けツール付属

メタルリングステッカー MagSafe 磁力ワイヤレス充電器対応 シール 貼り付けツール付属 - エレコム

iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるメタルリングステッカーです。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定する形状。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。
※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。
磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。
約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。
粘着シートで取り付けができます。
※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。
簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
※厚みが2mmより厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。

セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材外形寸法幅約55mm×厚み約0.5mm×高さ約79mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138225AMS-MAGSTBKブラック
1,970
取扱い終了
31138234AMS-MAGSTWHホワイト
1,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする