MZ-TOOL 本体 MZ-H149
シーリング材の撤去用アートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B9】(12枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)140
品番MZ-H149
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.5
内容量1本
注意
※刃が鋭いので、指のケガにご注意ください。
シーリング材の撤去用アートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B9】(12枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。