トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き

トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド)

デザイン性と機能性を兼ね備えたトイレットペーパースタンド
透明感のあるアクリルとニュアンスのある鉄の組み合わせ
クリアな素材が空間に広がりを与え、清潔感と高級感を演出

用途トイレットペーパースタンド、小物置き、隙間収納に。トイレットペーパーホルダー/ストッカー/棚/小物置き/スマホ/一時置き/スリム/インテリア/隙間収納/すき間収納/すきま収納/スチール製/アクリル/クリア/インダストリアル/おしゃれ/お洒落/シンプル/新生活/一人暮らし/ひとり暮らし/トイレ/トイレ用品/トイレ収納/サニタリー 材質スチール(粉体塗装)、アクリル 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)2 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.8×17×65.5(収納部13.3×16.5×47) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31138356 WW-AC-WTPS
オープン
7,898
8,688 (税込)
11日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする