EKO センサー開閉ゴミ箱 ファントムXセンサービン
大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱
フタを開いた状態で保つことも可能
高性能低電力消費設計
プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
内容量1個