Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ステッチ
日常使いに便利な機能を多数搭載した、革のようなやわらかな風合いの手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
フラップの内側は起毛素材を採用し、不使用時の画面を保護します。
端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石
タイプ手帳型
対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)
特性マグネット、衝撃吸収、ステッチ
内容量1個
スマホケース の新着商品