曜日別特売

18Lフラット電子レンジ

18Lフラット電子レンジ - アビテラックス18Lフラット電子レンジ - アビテラックス

最高出力900Wの実力
使いやすい縦開き扉
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
安心のヘルツフリー・インバーター
インテリアにも合わせやすい2色展開

仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31190689ARF118VF-Wホワイト
16,182
15,980
17,578(税込)
当日出荷
31190698ARF118VF-Kブラック
16,182
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする