曜日別特売

18Lフラット電子レンジ

18Lフラット電子レンジ - アビテラックス

簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー

仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)11.8出力(W)500/650(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281色(本体)ホワイト庫内寸法(mm)W295×D325×H181庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)省エネ基準達成率(%)101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31190707ARF1801-W
14,364
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする