SwitchBot カーテンレール
電球を交換するように簡単に取り付けられます。 独自の機構設計により、わずか30秒でセットアップが完了します。
寸法(mm)約65×51×110
質量(g)約135
入力電圧(V)5
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約6.5
入力電流(A)1
バッテリー容量(mAh)3300
連続動作時間(3mレール)一日開閉で往復6メートルの場合:8ヶ月
内容量1個
電球を交換するように簡単に取り付けられます。 独自の機構設計により、わずか30秒でセットアップが完了します。