SwitchBotカーテン用ソーラーパネル

SwitchBotカーテン用ソーラーパネル - SwitchBot

このソーラーパネルを取り付ければ太陽光で充電できますので、スイッチボットカーテンが急に停止したりすることなく、バッテリー切れを心配する必要もありません。
本体に直接つけるのが場所を取らずおすすめですが、ケーブルでの接続を行うと太陽の向きにパネルを向け、充電効率を高める事ができます。

寸法(mm)約72×165×25質量(g)105最大出力5V/250mA保証期間お買い上げ日より6ヶ月設置場所直射日光が当たる場所ケーブル長(mm)(内蔵USB/TypeC)550内容量1個
注意
※光センサーを遮蔽しないでください
※ソーラーパネル本体にケーブルが収納していますので、スイッチボットカーテンに直接差し込むと太陽光が当たりにくい場合は、ケーブルを伸ばして光が当たる場所の生地部分にマジックテープで設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311978043R-WOC10WT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする