SwitchBotカーテン用ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31197804 品番3R-WOC10WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

このソーラーパネルを取り付ければ太陽光で充電できますので、スイッチボットカーテンが急に停止したりすることなく、バッテリー切れを心配する必要もありません。
本体に直接つけるのが場所を取らずおすすめですが、ケーブルでの接続を行うと太陽の向きにパネルを向け、充電効率を高める事ができます。

寸法(mm)約72×165×25 質量(g)105 最大出力5V/250mA 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 設置場所直射日光が当たる場所 ケーブル長(mm)(内蔵USB/TypeC)550
注意
※光センサーを遮蔽しないでください
※ソーラーパネル本体にケーブルが収納していますので、スイッチボットカーテンに直接差し込むと太陽光が当たりにくい場合は、ケーブルを伸ばして光が当たる場所の生地部分にマジックテープで設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする