5枚刃往復式メンズシェーバー

5枚刃往復式メンズシェーバー マクセルイズミ

圧力分散で肌に優しく剃れる5枚刃往復式シェーバーです。握りやすく自由自在なシェービングが可能なラバーグリップ採用。
剃りにくいクセヒゲや、モミアゲのお手入れにも便利なポップアップトリマー採用。
IPX7基準検査をクリアした防水設計で本来丸洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。
重厚感のある金属製ダイキャスト刃枠でパワフルな高速駆動を支えます。

付属品電源アダプター、ブラシ、キャップ、ポーチ 質量(g)213 電源(V)充電・交流(AC100-240・50/60Hz) 消費電力(W)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×156 替刃仕様外刃:SO-V578、内刃:SI-V55※1年を目安に刃の交換をおすすめします(詳しくは取扱説明書をご覧ください) 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31193769 IZF-V579-A ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
31193778 IZF-V579-R レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31193769 IZF-V579-A 47799860 IZF-V553W-R IZF-V553W-R シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799860 シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 1個 9,690 税込10,659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31193778 IZF-V579-R 47799860 IZF-V553W-R IZF-V553W-R シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799860 シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 1個 9,690 税込10,659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする