真空断熱ケータイタンブラー

真空断熱ケータイタンブラー THERMOS(サーモス) 真空断熱ケータイタンブラー THERMOS(サーモス)

コンパクトに折りたためるキャリーハンドル付き
コーヒーの香りが楽しめる広口設計
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
食洗機対応モデル

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル・フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム エコマーク認定認定 口径(Φcm)5.5 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(mL)
本体質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JOV-320 MGY 31195528
JOV-320 MGY 31195528
31195528 JOV-320 MGY メタリックグレー 320 200 7.5×7.5×16.5 62以上(6時間)
オープン
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷
JOV-320 CL 31195537
JOV-320 CL 31195537
31195537 JOV-320 CL カフェラテ 320 200 7.5×7.5×16.5 62以上(6時間)
オープン
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷
31195546 JOV-320 BEP ベージュピンク 320 200 7.5×7.5×16.5 62以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
31195555 JOV-420 MGY メタリックグレー 420 300 7.5×7.5×19.5 68以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
31195564 JOV-420 CL カフェラテ 420 300 7.5×7.5×19.5 68以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
31195580 JOV-420 BEP ベージュピンク 420 300 7.5×7.5×19.5 68以上(6時間)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする