THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ玉子焼きフライパンKFI
シリーズ最軽量の玉子焼きフライパン
ガス火専用
鍋内側はフラットな形状で汚れが溜まらない
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:3.2mm) / 取っ手:フェノール樹脂
色
ネイビー
本体質量(g)
400
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
寸法(cm)
39×14.5×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195589
KFI-013E NVY
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください