THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズフライパンKFI
シリーズ最軽量モデル
ガス火専用
より持ちやすい取っ手に進化!
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂
色
ネイビー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
本体質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195598
KFI-016 NVY
16
400
33×17.5×7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
31195607
KFI-020 NVY
20
400
39×21×7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
31195616
KFI-024 NVY
24
500
43×25×7.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
31195625
KFI-026 NVY
26
500
45×27×7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
31195634
KFI-028 NVY
28
600
47×29×7.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください