曜日別特売

デュラブルシリーズ炒め鍋KFI

デュラブルシリーズ炒め鍋KFI - THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ炒め鍋KFI - THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ炒め鍋KFI - THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ炒め鍋KFI - THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ炒め鍋KFI - THERMOS(サーモス)

シリーズ最軽量の超深型モデル
ガス火専用
より持ちやすい取っ手に進化!
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち

ネイビー表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
サイズ(cm)
本体質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195650KFI-020D NVY本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂22002050039×21×8.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
31195659KFI-024D NVY本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂33002460043×25×9
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
31195668KFI-026D NVY本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.3mm) / 取っ手:フェノール樹脂38002670045×27×9
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
31195677KFI-028D NVY本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.2mm) / 取っ手:フェノール樹脂46002880047×29×9.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
31195686KFI-030D NVY本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.3mm) / 取っ手:フェノール樹脂56003090049×31×10
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする