THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズフライパンKFL
ガス火専用の深型モデル
より持ちやすい取っ手に進化!
料理の幅が広がる深型設計
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂
色
ダークブラウン
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195774
KFL-020 DBW
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
31195790
KFL-024 DBW
24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
31195799
KFL-026 DBW
26
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
31195808
KFL-028 DBW
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください