THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ炒め鍋KFL
ガス火専用の超深型モデル
より持ちやすい取っ手に進化!
超深型設計で炒め物、煮込み料理、汁物にも使える
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
色
ダークブラウン
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
サイズ(cm)
本体質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31195817
KFL-020D DBW
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂
2300
20
500
38.5×21.5×9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
31195826
KFL-024D DBW
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂
3500
24
700
44×25.5×10
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
31195835
KFL-026D DBW
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂
4000
26
800
46×27.5×10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
31195844
KFL-028D DBW
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.2mm) / 取っ手:フェノール樹脂
4800
28
800
48×29.5×10.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください