保温弁当箱

保温弁当箱 THERMOS(サーモス)

かわいいキャラクターデザインの保温弁当箱
ごはん容器+おかず容器×2個+ハシ/ハシケースのセット
おかず容器は汁もれしないシリコーンフタ
保温ケース付きでランチタイムまでごはんが温かい

セット内容保温ケース(ごはん容器入り)×1個、おかず容器×2個、ハシ×1膳、ハシケース×1個、保温ポーチ×1個 材質【保温ケース】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 【ごはん容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 【おかず容器】本体:ポリプロピレン / フタ:シリコーンゴム / 【ハシ】飽和ポリエステル樹脂 / 【ハシケース】ABS樹脂 / 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン 容量(mL)ごはん:約250、おかず:各190 エコマーク認定認定 本体質量(g)400 寸法(cm)19.5×9.5×10.5 保温効力(℃)(ポーチなし)50以上(6時間)/(ポーチあり)53以上(6時間) 電子レンジ 食器洗浄機 エコマーク認定番号10 146 010 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31196368 DBQ-256DS BLY ブルーイエロー
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
31196359 DBQ-256B LTG ライトグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする