THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズマルチパンKFK
注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン
ガス火専用
補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい!
注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
色
グレー
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31196377
KFK-024W GY
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
3100
24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
31196404
KFK-030W GY
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.3mm) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
5000
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31196386
KFK-026W GY
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.3mm) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
3600
26
オープン
取扱い終了
31196395
KFK-028W GY
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.2mm) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
4300
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください