THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズマルチパンKFJ
注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン
IH/ガス火対応
補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい!
注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ:3.3mm(はり底を含む)) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
色
レッド
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31196429
KFJ-026W R
3600
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
31196447
KFJ-030W R
5000
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
31196420
KFJ-024W R
3100
24
オープン
取扱い終了
31196438
KFJ-028W R
4300
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください