THERMOS(サーモス)
スタンド式ガラスフタ KLH
自立できるから、調理中の仮置きにも便利
お料理が見やすいガラス製フタ
キッチンツールを一時的に置くことができるハンドル形状
サーモス製フライパン、炒め鍋、マルチパンに対応
材質
ガラス:強化ガラス / ハンドル:フェノール樹脂
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
本体質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31196456
KLH-020 BK
20
500
21.5×21.5×9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
31196465
KLH-024 BK
24
600
25.5×25.5×9.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
31196474
KLH-026 BK
26
700
27.5×27.5×11.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
31196490
KLH-028 BK
28
800
29.5×29.5×12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
31196499
KLH-030 BK
30
900
31.5×31.5×12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください