THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ取っ手のとれる玉子焼きフライパンKEA
取っ手のとれる玉子焼きフライパン
オーブンOK・IH・ガス火対応
鍋内側はフラットな形状で汚れが溜まらない
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ:4.3mm(はり底を含む)) / ブラケット:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
本体質量(g)
600
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装
寸法(cm)
26×17×5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31196508
KEA-015 BK
ブラック
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
31196517
KEA-015 R
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください