懐かしの焦がししょうゆラーメン 78g
焦がした醤油の風味とチキンベースの旨みが特徴的。
質量(g)91.8
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、ラード、しょうゆ、食塩、たん白加水分解物、チキンエキス、ポークエキス、野菜エキス)、スープ(食塩、しょうゆ、糖類、でん粉、ガーリックフレーク、チキンエキス、オニオンパウダー、香辛料、ポークエキス)、かやく(味付肉そぼろ、コーン、味付えび、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、カラメル色素、増粘多糖類、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、膨脹剤、クチナシ色素、香料、(一部に卵・小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー卵・小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
入数(個)12
寸法(口径Φ×高さH)(mm)145×73
栄養成分エネルギー:345cal、たんぱく質:6.4g、脂質:13.3g、炭水化物:49.9g、食塩相当量:4.9g、めん・かやく:1.6g/スープ:3.3g
内容量1ケース(78g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。