メディクスワブ滅菌綿棒 木軸1508 4776 1ホン×100フクロ 25-2949-03

メディクスワブ滅菌綿棒 木軸1508 4776 1ホン×100フクロ   25-2949-03 平和メディク

1本個包装滅菌綿棒です。
管理された環境・体制で製造した滅菌綿棒で、微生物汚染による感染の心配がありません。

形状涙型 タイプ片綿 滅菌滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10012000033 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1セット(5箱)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31210386 4776
1,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする