曜日別特売

強磁力マグネットフック

強磁力マグネットフック - 日本緑十字社強磁力マグネットフック - 日本緑十字社強磁力マグネットフック - 日本緑十字社強磁力マグネットフック - 日本緑十字社

高い質感とデザイン性を備えた金属製のマグネットフックです。
フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付けが可能です。
壁面をキズつけないように接触面には柔らかなラバー素材を使用しています。

用途鍵などの保管場所に。仕様ラバークリップ付材質スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31243776313006107-256924Φ×46×2526
1,050
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
31243785313007107-629944Φ×66×43112
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする