ブルート・コンテナ用蓋

ブルート・コンテナ用蓋 - ラバーメイド

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。
一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。
温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。
軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。

トラスコ品番819-4446ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)622×38適合品番2643用耐熱温度(℃)-20~+70商品タイプフタ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124420526456001
9,500
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする