コーニング
LANケーブル
PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。
用途
LAN工事に。
トラスコ品番
418-2791
色
ライトグレー
質量(g)
130
規格
カテゴリ5e
ケーブル長(m)
3
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
スリム
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248579
VOL-5EUPB-L3-GYL
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください