エーコー
耐震球
仕様
クリアタイプ
トラスコ品番
851-3978
電圧(V)
110
消費電力(W)
200
サイズ(Φ×mm)
75×145
電球の種類
耐震球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261836
EIKO-200-2 200W
¥
513
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください