LOCTITE 638 はめあい用

LOCTITE 638 はめあい用 ヘンケル ロックタイト

永久固定用高強度はめ合い固定用です
耐薬品性に優れています。
ギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します。
掘削機械や採鉱機械に最適です

用途はめあい用、最高強度用 トラスコ品番121-1897 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 粘度範囲(mPa・s)2000~3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31262554 31001
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする