クリンガー
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途
ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。
材質
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート
厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
質量(g/個)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31270139
AUP-40A
320-2658
1 1/2
40
27
64
¥
3,958
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
31270148
AUP-6A
320-2674
1/8
6
6
18
¥
926
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください