曜日別特売

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) - フジキン
(1件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
全37種類を絞り込む
寸法A(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801076VUWF-12.7-10-V10×12.7107.92231
3,290
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75801085VUWF-12.7-12-V12×12.7129.52231
3,140
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
75801094VUWF-12.7-3.2-V12.7×3.1712.72.320.628.5
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75801119VUWF-12.7-6.35-V12.7×6.3512.74.820.629.5
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75801128VUWF-12.7-9.52-V12.7×9.5212.77.120.631
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75801216VUWF-15.88-12.7-V15.87×12.715.8710.423.831.8
4,160
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
75801225VUWF-15.88-9.52-V15.87×9.5215.877.123.831.8
4,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75801286VUWF-19.05-12.7-V19.05×12.719.0510.42733.3
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75801295VUWF-19.05-15.88-V19.05×15.8719.0512.72733.3
5,860
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801304VUWF-19.05-18-V18×19.051815.12733.3
5,060
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801329VUWF-19.05-6.35-V19.05×6.3519.054.82731.8
5,690
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75801338VUWF-19.05-9.52-V19.05×9.5219.057.12733.3
5,690
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75801347VUWF-25.4-12.7-V25.4×12.725.410.434.938.1
9,990
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
75801356VUWF-25.4-19.05-V25.4×19.0525.415.834.938.1
9,050
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
75801365VUWF-25.4-25-V25×25.42521.83540.4
11,000
9,798
10,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
75801374VUWF-25.4-6.35-V25.4×6.3525.44.834.940
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75801399VUWF-3.2-1.6-V3.17×1.583.171.311.120.6
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75801408VUWF-3.2-2-V2×3.1721.71222
2,010
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
75801417VUWF-3.2-3-V3×3.1732.31222.1
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75801435VUWF-4.8-1.6-V4.76×1.584.761.311.121.8
2,290
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
75801444VUWF-4.8-3.2-V4.76×3.174.762.311.123.4
1,420
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75801453VUWF-4-3.2-V4×3.1742.41223.4
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75801487VUWF-6.35-1.6-V6.35×1.586.351.312.723.1
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75801496VUWF-6.35-2-V2×6.3521.71424.6
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75801514VUWF-6.35-3.2-V6.35×3.176.352.312.724.6
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75801523VUWF-6.35-4.8-V6.35×4.766.353.112.725.4
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75801539VUWF-6.35-6-V6×6.3564.81426.2
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75801557VUWF-6-3.2-V6×3.1762.41424.6
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75801584VUWF-7.93-3.2-V7.93×3.177.932.314.325.7
1,840
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
75801593VUWF-7.93-6.35-V7.93×6.357.934.814.327.4
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75801609VUWF-7.93-6-V6×7.9364.81427.4
1,730
1,698
1,868(税込)
91日以内出荷
返品不可
75801636VUWF-9.52-1.6-V9.52×1.589.521.315.925.4
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75801654VUWF-9.52-3.2-V9.52×3.179.522.315..926.9
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75801679VUWF-9.52-6.35-V9.52×6.359.524.815.928.5
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75801688VUWF-9.52-6-V6×9.5264.81629.5
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75801697VUWF-9.52-7.93-V9.52×7.939.526.415.929.5
2,120
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
75801706VUWF-9.52-8-V8×9.5286.41629.5
2,160
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75801076
2023-06-04
用途: 真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする