曜日別特売

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ - フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ストレートユニオン内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
呼び径(inch)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
呼び径(inch)
寸法A(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75801103VUWF-12.7-6.35-T/C-V12.7×6.3512.76.351/2×1/41/2
4,320
3,998
4,398(税込)
51日以内出荷
返品不可
75801383VUWF-3.2-1.6-T/C-V3.17×1.583.171.581/8×1/161/8
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75801478VUWF-6.35-1.6-T/C-V6.35×1.586.351.581/4×1/161/4
2,240
2,198
2,418(税込)
51日以内出荷
返品不可
75801505VUWF-6.35-3.2-T/C-V6.35×3.176.353.171/4×1/81/4
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75801645VUWF-9.52-3.2-T/C-V9.52×3.179.523.173/8×1/83/8
3,060
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
75801313VUWF-19.05-6.35-T/C-V19.05×6.3519.056.353/4×1/43/4
6,890
取扱い終了
返品不可
代引不可
75801663VUWF-9.52-6.35-T/C-V9.52×6.359.526.353/8×1/43/8
2,180
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする