フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
レデューサー
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75795634
VUWR-1.6-3.2-V
1.58×3.17
1.58
3.17
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75795659
VUWR-1.6-6.35-V
1.58×6.35
1.58
6.35
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75795738
VUWR-12.7-12.7-V
12.7×12.7
12.7
12.7
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75795747
VUWR-12.7-15.88-V
12.7×15.87
12.7
15.87
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
75795765
VUWR-12.7-19.05-V
12.7×19.05
12.7
19.05
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75795783
VUWR-12.7-25.4-V
12.7×25.4
12.7
25.4
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
75795799
VUWR-12.7-6.35-V
12.7×6.35
12.7
6.35
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
75795808
VUWR-12.7-9.52-V
12.7×9.52
12.7
9.52
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75795826
VUWR-12-12.7-V
12×12.7
12
12.7
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75795853
VUWR-12-19.05-V
12×19.05
12
19.05
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795923
VUWR-15.88-12.7-V
15.87×12.7
15.87
12.7
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75795939
VUWR-15.88-19.05-V
15.87×19.05
15.87
19.05
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
返品不可
75795948
VUWR-15.88-25.4-V
15.87×25.4
15.87
25.4
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795984
VUWR-18-19.05-V
18×19.05
18
19.05
¥
4,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796036
VUWR-19.05-25.4-V
19.05×25.4
19.05
25.4
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75796079
VUWR-2-3.2-V
2×3.17
2
3.17
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75796097
VUWR-25.4-12.7-V
25.4×12.7
25.4
12.7
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
75796106
VUWR-25.4-19.05-V
25.4×19.05
25.4
19.05
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796133
VUWR-25-25.4-V
25×25.4
25
25.4
¥
8,720
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
111日以内出荷
返品不可
75796149
VUWR-3.2-1.6-V
3.17×1.58
3.17
1.58
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75796158
VUWR-3.2-12.7-T/C-V
3.17×12.7
3.17
12.7
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
75796167
VUWR-3.2-12.7-V
3.17×12.7
3.17
12.7
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
75796176
VUWR-3.2-3.2-V
3.17×3.17
3.17
3.17
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75796185
VUWR-3.2-4.8-V
3.17×4.76
3.17
4.76
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
21日以内出荷
返品不可
75796203
VUWR-3.2-6.35-V
3.17×6.35
3.17
6.35
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796219
VUWR-3.2-6-V
3.17×6
3.17
6
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796237
VUWR-3.2-9.52-V
3.17×9.52
3.17
9.52
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75796255
VUWR-3-3.2-V
3×3.17
3
3.17
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75796273
VUWR-3-6.35-V
3×6.35
3
6.35
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75796298
VUWR-4.8-3.2-V
4.76×3.17
4.76
3.17
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
75796307
VUWR-4.8-6.35-V
4.76×6.35
4.76
6.35
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75796316
VUWR-4-6.35-V
4×6.35
4
6.35
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75796343
VUWR-6.35-12.7-V
6.35×12.7
6.35
12.7
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75796359
VUWR-6.35-15.88-V
6.35×15.87
6.35
15.87
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75796368
VUWR-6.35-19.05-V
6.35×19.05
6.35
19.05
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75796377
VUWR-6.35-3.2-V
6.35×3.17
6.35
3.17
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75796386
VUWR-6.35-4.8-V
6.35×4.76
6.35
4.76
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75796395
VUWR-6.35-6.35-V
6.35×6.35
6.35
6.35
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796404
VUWR-6.35-6-V
6.35×6
6.35
6
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796413
VUWR-6.35-7.93-V
6.35×7.93
6.35
7.93
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796438
VUWR-6.35-9.52-V
6.35×9.52
6.35
9.52
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796456
VUWR-6-12.7-V
6×12.7
6
12.7
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75796517
VUWR-6-6.35-V
6×6.35
6
6.35
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796526
VUWR-6-7.93-V
6×7.93
6
7.93
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796623
VUWR-9.52-12.7-V
9.52×12.7
9.52
12.7
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75796639
VUWR-9.52-15.88-V
9.52×15.87
9.52
15.87
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75796657
VUWR-9.52-19.05-V
9.52×19.05
9.52
19.05
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75796666
VUWR-9.52-25.4-V
9.52×25.4
9.52
25.4
¥
6,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796675
VUWR-9.52-6.35-V
9.52×6.35
9.52
6.35
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75796684
VUWR-9.52-9.52-V
9.52×9.52
9.52
9.52
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ