フジキン
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
レデューサー
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75795668
VUWR-10-12.7-V
10×12.7
10
7.9
12.7
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75795677
VUWR-10-12-V
10×12
10
7.9
12
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75795686
VUWR-10-18-V
10×18
10
7.9
18
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
75795695
VUWR-10-6.35-V
10×6.35
10
4.2
6.35
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75795704
VUWR-10-6-V
10×6
10
4
6
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
75795713
VUWR-10-8-V
10×8
10
5.6
8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795729
VUWR-10-9.52-V
10×9.52
10
6.9
9.52
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
75795817
VUWR-12-10-V
12×10
12
7.1
10
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75795835
VUWR-12-16-V
12×16
12
9.5
16
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795844
VUWR-12-18-V
12×18
12
9.5
18
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795869
VUWR-12-20-V
12×20
12
9.5
20
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795878
VUWR-12-22-V
12×22
12
9.5
22
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795887
VUWR-12-25-V
12×25
12
9.5
25
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795896
VUWR-12-6-V
12×6
12
4
6
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
81日以内出荷
返品不可
75795905
VUWR-12-8-V
12×8
12
5.6
8
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795914
VUWR-14-12-V
14×12
14
8.8
12
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795957
VUWR-16-12-V
16×12
16
8.8
12
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75795966
VUWR-18-12-V
18×12
18
8.8
12
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75795975
VUWR-18-16-V
18×16
18
12.7
16
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795993
VUWR-18-20-V
18×20
18
15.1
20
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796009
VUWR-18-22-V
18×22
18
15.1
22
¥
4,710
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796018
VUWR-18-25-V
18×25
18
15.1
25
¥
4,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796045
VUWR-20-16-V
20×16
20
12.7
16
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
75796054
VUWR-20-18-V
20×18
20
13.9
18
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796063
VUWR-22-25-V
22×25
22
18.3
25
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796088
VUWR-2-3-V
2×3
2
1.7
3
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796115
VUWR-25-18-V
25×18
25
13.9
18
¥
7,960
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796124
VUWR-25-20-V
25×20
25
15.1
20
¥
8,110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796246
VUWR-3-10-V
3×10
3
2.4
10
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75796264
VUWR-3-4-V
3×4
3
2.2
4
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796289
VUWR-3-6-V
3×6
3
2.4
6
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796325
VUWR-4-6-V
4×6
4
2.4
6
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75796447
VUWR-6-10-V
6×10
6
4.8
10
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75796474
VUWR-6-12-V
6×12
6
4.8
12
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75796483
VUWR-6-18-V
6×18
6
4.8
18
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796499
VUWR-6-3.2-V
6×3.17
6
2
3.17
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75796508
VUWR-6-3-V
6×3
6
2.1
3
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
75796535
VUWR-6-8-V
6×8
6
4.8
8
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75796544
VUWR-6-9.52-V
6×9.52
6
4.8
9.52
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75796553
VUWR-7.93-9.52-V
7.93×9.52
7.93
6.4
9.52
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796569
VUWR-8-10-V
8×10
8
6.4
10
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75796578
VUWR-8-12.7-V
8×12.7
8
6.4
12.7
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75796587
VUWR-8-12-V
8×12
8
6.4
12
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796596
VUWR-8-6.35-V
8×6.35
8
4.2
6.35
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75796605
VUWR-8-6-V
8×6
8
4
6
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75796614
VUWR-8-9.52-V
8×9.52
8
6.4
9.52
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください