フジキン
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
プラグユニオン
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75808706
VUWJP-10-V
10
10
19
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
75808724
VUWJP-12-V
12
12
22
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75808749
VUWJP-15-V
15
15
25
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808758
VUWJP-16-V
16
16
25
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75808767
VUWJP-18-V
18
18
30
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75808785
VUWJP-20-V
20
20
32
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75808794
VUWJP-22-V
22
22
32
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75808819
VUWJP-25-V
25
25
38
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
75808828
VUWJP-2-V
2
2
12
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75808846
VUWJP-3-V
3
3
12
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
75808864
VUWJP-4-V
4
4
12
¥
940
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
75808889
VUWJP-6-V
6
6
14
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
75808907
VUWJP-8-V
8
8
16
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください