曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) - フジキン
(1件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
関連資料:(18.65MB)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75807078VUWH-10A-V104.81828.717.2
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807096VUWH-10B-V107.91833.317.2
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75807114VUWH-10C-V107.91833.317.2
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75807139VUWH-10D-V107.92238.917.2
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75807148VUWH-10E-V107.92740.417.2
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75807227VUWH-12A-V124.82228.722.8
4,000
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
75807236VUWH-12B-V127.12233.322.8
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75807245VUWH-12C-V129.52233.322.8
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75807263VUWH-12D-V129.52238.922.8
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75807279VUWH-12E-V129.52740.422.8
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75807288VUWH-14C-V149.5243424.4
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75807297VUWH-14D-V14112438.924.4
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75807315VUWH-15D-V1511.92438.924.4
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75807324VUWH-16B-V167.1243424.4
2,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75807333VUWH-16C-V169.5243424.4
2,260
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75807349VUWH-16D-V1611.92438.924.4
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75807358VUWH-16E-V1612.72740.424.4
3,020
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75807367VUWH-18D-V1811.92740.424.4
3,180
3,098
3,408(税込)
当日出荷
75807376VUWH-18E-V1815.12740.424.4
3,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75807428VUWH-20D-V2011.93042.226
5,030
4,698
5,168(税込)
当日出荷
75807437VUWH-20E-V2015.93042.226
5,760
5,298
5,828(税込)
当日出荷
75807446VUWH-22E-V2215.93042.226
5,770
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
75807455VUWH-22F-V2218.3354726
7,450
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
75807498VUWH-25E-V2515.93545.231..3
6,130
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75807507VUWH-25F-V2521.8355031.3
5,830
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75807516VUWH-2A-V21.71223.912.9
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75807577VUWH-3A-V32.41223.912.9
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
75807595VUWH-3B-V32.4142912.9
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807629VUWH-4A-V42.41224.613.7
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
75807647VUWH-4B-V42.41429.713.7
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807735VUWH-6A-V64.81425.415.3
920
919
1,011(税込)
当日出荷
75807753VUWH-6B-V64.81430.515.3
960
899
989(税込)
当日出荷
75807778VUWH-6C-V64.8183115.3
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75807796VUWH-6D-V64.82237.315.3
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75807839VUWH-8A-V84.81526.716.2
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
75807857VUWH-8B-V86.41531.216.2
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75807875VUWH-8C-V86.41831.816.2
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75807893VUWH-8D-V86.42238.116.2
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807096
2023-02-17
用途: 製品

製品自体は五つ星です。
様々な物の取扱いがあって助かります。
ただ、納期が直前で変わることもあるので、出荷メールが来るまで気が抜けません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする