ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
関連資料:(18.65MB)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75807087VUWH-10B-T/C-V40.91010R1/47.9
1,520
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
75807105VUWH-10C-T/C-V40.91010R3/87.9
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75807123VUWH-10D-T/C-V46.51010R1/27.9
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75807254VUWH-12D-T/C-V491212R1/29.5
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75807568VUWH-3A-T/C-V30.533R1/82.4
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807586VUWH-3B-T/C-V35.633R1/42.4
1,290
1,198
1,318(税込)
51日以内出荷
返品不可
75807613VUWH-4A-T/C-V31.244R1/82.4
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75807638VUWH-4B-T/C-V36.344R1/42.4
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75807726VUWH-6A-T/C-V32.866R1/84.8
1,050
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
75807744VUWH-6B-T/C-V37.966R1/44.8
1,120
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75807769VUWH-6C-T/C-V38.466R3/84.8
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
75807787VUWH-6D-T/C-V37.366R1/24.8
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75807848VUWH-8B-T/C-V38.788R1/46.4
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75807866VUWH-8C-T/C-V39.388R3/86.4
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75807884VUWH-8D-T/C-V45.688R1/26.4
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする