ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) - フジキン
(1件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196内容量1個
関連資料:(18.65MB)
全43種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法T
43種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75805827VUWH-1.6AN-V26.21.581.581/8NPT1.3
1,520
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
75805845VUWH-1.6BN-V311.581.581/4NPT1.3
2,140
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
75805933VUWH-12.7AN-V38.812.712.71/8NPT4.8
2,340
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
75805949VUWH-12.7BN-V43.412.712.71/4NPT7.1
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75805958VUWH-12.7CN-V43.412.712.73/8NPT9.6
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75805985VUWH-12.7DN-V4912.712.71/2NPT10.4
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75806003VUWH-12.7EN-V50.512.712.73/4NPT10.4
2,810
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
75806019VUWH-12.7FN-V57.112.712.71NPT10.4
5,450
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75806125VUWH-15.88BN-V44.115.8715.871/4NPT7.1
3,110
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806134VUWH-15.88CN-V44.115.8715.873/8NPT9.6
2,260
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806143VUWH-15.88DN-V4915.8715.871/2NPT11.9
2,450
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
75806168VUWH-15.88EN-V50.515.8715.873/4NPT12.7
3,020
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806238VUWH-19.05BN-V44.919.0519.051/4NPT7.1
4,970
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806247VUWH-19.05CN-V45.219.0519.053/8NPT9.5
3,180
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806256VUWH-19.05DN-V50.519.0519.051/2NPT11.9
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
75806274VUWH-19.05EN-V50.519.0519.053/4NPT15.8
3,340
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
75806299VUWH-19.05FN-V57.119.0519.051NPT15.8
5,140
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
75806326VUWH-22.22EN-V50.522.2222.223/4NPT15.8
5,770
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
75806344VUWH-22.22FN-V57.122.2222.221NPT18.3
8,630
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806378VUWH-25.4DN-V57.425.425.41/2NPT11.9
5,830
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806387VUWH-25.4EN-V57.425.425.43/4NPT15.8
6,130
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
75806405VUWH-25.4FN-V62.225.425.41NPT22.3
5,830
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75806484VUWH-3.2AN-V30.53.173.171/8NPT2.3
1,020
999
1,099(税込)
51日以内出荷
返品不可
75806509VUWH-3.2BN-V35.63.173.171/4NPT2.3
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75806527VUWH-3.2CN-V35.83.173.173/8NPT2.3
1,780
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
75806545VUWH-3.2DN-V42.23.173.171/2NPT2.3
1,960
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
75806606VUWH-4.8AN-V31.24.764.761/8NPT3.1
1,020
999
1,099(税込)
91日以内出荷
返品不可
75806624VUWH-4.8BN-V36.34.764.761/4NPT3.1
1,140
1,098
1,208(税込)
91日以内出荷
返品不可
75806667VUWH-6.35AN-V32.86.356.351/8NPT4.8
920
919
1,011(税込)
当日出荷
75806694VUWH-6.35BN-V37.96.356.351/4NPT4.8
960
959
1,055(税込)
当日出荷
75806719VUWH-6.35CN-V38.46.356.353/8NPT4.8
1,240
1,198
1,318(税込)
51日以内出荷
返品不可
75806737VUWH-6.35DN-V44.76.356.351/2NPT4.8
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75806755VUWH-6.35EN-V46.36.356.353/4NPT4.8
2,590
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
75806764VUWH-6.35FN-V53.46.356.351NPT4.8
8,860
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806843VUWH-7.93AN-V34.17.937.931/8NPT4.8
1,050
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
75806868VUWH-7.93BN-V38.67.937.931/4NPT6.4
1,020
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
75806877VUWH-7.93CN-V39.27.937.933/8NPT6.4
1,370
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806929VUWH-9.52AN-V35.39.529.521/8NPT4.8
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75806956VUWH-9.52BN-V39.99.529.521/4NPT7.1
1,310
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月11日
75806983VUWH-9.52CN-V39.99.529.523/8NPT7.1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75807008VUWH-9.52DN-V46.39.529.521/2NPT7.1
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75807026VUWH-9.52EN-V47.89.529.523/4NPT7.1
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75807035VUWH-9.52FN-V54.49.529.521NPT7.1
3,830
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75806983
2025-02-12
用途: 油圧の継手
その他業種

高圧油圧に使用しましたが、耐圧設定も高く、さすが継手メーカーで信頼できるフジキンさんの継手。もちろん漏れもなく、取り付けも簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする