フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全40種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
寸法T
選択してください
1/8NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75805854
VUWH-10AN-V
10
10
1/8NPT
4.8
18
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75805863
VUWH-10BN-V
10
10
1/4NPT
7.9
18
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75805888
VUWH-10CN-V
10
10
3/8NPT
7.9
18
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75805906
VUWH-10DN-V
10
10
1/2NPT
7.9
22
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75805924
VUWH-10EN-V
10
10
3/4NPT
7.9
27
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806028
VUWH-12AN-V
12
12
1/8NPT
4.8
22
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75806037
VUWH-12BN-V
12
12
1/4NPT
7.1
22
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75806046
VUWH-12CN-V
12
12
3/8NPT
9.5
22
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75806064
VUWH-12DN-V
12
12
1/2NPT
9.5
22
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
75806073
VUWH-12EN-V
12
12
3/4NPT
9.5
27
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806089
VUWH-12FN-V
12
12
1NPT
9.5
35
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806098
VUWH-14BN-V
14
14
1/4NPT
7.1
24
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75806107
VUWH-14CN-V
14
14
3/8NPT
9.5
24
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75806116
VUWH-14DN-V
14
14
1/2NPT
11
24
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806177
VUWH-15DN-V
15
15
1/2NPT
12
24
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
75806186
VUWH-16CN-V
16
16
3/8NPT
9.7
24
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806195
VUWH-16DN-V
16
16
1/2NPT
11.9
24
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806204
VUWH-16EN-V
16
16
3/4NPT
12.7
27
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
75806213
VUWH-18DN-V
18
18
1/2NPT
11.9
27
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806229
VUWH-18EN-V
18
18
3/4NPT
15.1
27
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806308
VUWH-20DN-V
20
20
1/2NPT
11.9
30
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
75806317
VUWH-20EN-V
20
20
3/4NPT
15.9
30
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806353
VUWH-22EN-V
22
22
3/4NPT
15.8
30
¥
5,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75806369
VUWH-22FN-V
22
22
1NPT
18.3
35
¥
7,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806414
VUWH-25DN-V
25
25
1/2NPT
11.9
35
¥
5,830
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
75806423
VUWH-25EN-V
25
25
3/4NPT
15.9
35
¥
6,130
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806439
VUWH-25FN-V
25
25
1NPT
21.8
35
¥
5,830
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806457
VUWH-2AN-V
2
2
1/8NPT
1.7
12
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
75806563
VUWH-3AN-V
3
3
1/8NPT
2.4
12
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806588
VUWH-3BN-V
3
3
1/4NPT
2.4
14
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75806633
VUWH-4AN-V
4
4
1/8NPT
2.4
12
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806649
VUWH-4BN-V
4
4
1/4NPT
2.4
14
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806789
VUWH-6AN-V
6
6
1/8NPT
4.8
14
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
75806807
VUWH-6BN-V
6
6
1/4NPT
4.8
14
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
75806816
VUWH-6CN-V
6
6
3/8NPT
4.8
18
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
41日以内出荷
返品不可
75806834
VUWH-6DN-V
6
6
1/2NPT
4.8
22
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75806886
VUWH-8AN-V
8
8
1/8NPT
4.8
15
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75806895
VUWH-8BN-V
8
8
1/4NPT
6.4
15
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75806904
VUWH-8CN-V
8
8
3/8NPT
6.4
18
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75806913
VUWH-8DN-V
8
8
1/2NPT
6.4
22
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください