曜日別特売

ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)

ニューV-Lok継手 ナット(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ナット(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ナット内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75798443VUW-10N-V15.1101019
370
369
406(税込)
当日出荷
75798468VUW-12N-V17.4121222
600
599
659(税込)
当日出荷
75798477VUW-14N-V17.4141425
830
829
912(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798495VUW-15N-V17.4151525
920
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798504VUW-16N-V17.4161625
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
75798513VUW-18N-V17.4181830
970
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798538VUW-20N-V17.4202032
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
75798556VUW-22N-V17.4222232
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75798574VUW-25N-V20.6252538
1,850
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
75798583VUW-2N-V11.92212
470
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798608VUW-3N-V11.93312
300
299
329(税込)
当日出荷
75798626VUW-4N-V11.94412
270
269
296(税込)
当日出荷
75798669VUW-8N-V13.58816
300
299
329(税込)
当日出荷
75798644VUW-6N-V12.76614
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75798644VUW-6N-V38641802VUW-6N-VVUW-6N-V LOK継手(ナット) フジキン 38641802LOK継手(ナット)フジキン1個
279
税込307
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする