フジキン
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーゲージユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75797865
VUWTG-12.7BN-V
12.7
12.7
1/4NPT
10.4
20.6
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797874
VUWTG-12.7CN-V
12.7
12.7
3/8NPT
10.4
23.8
¥
6,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75797883
VUWTG-12.7DN-V
12.7
12.7
1/2NPT
10.4
27
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797926
VUWTG-15.88DN-V
15.87
15.87
1/2NPT
12.7
27
¥
9,320
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797944
VUWTG-19.05EN-V
19.05
19.05
3/4NPT
15.8
34.9
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797953
VUWTG-25.4EN-V
25.4
25.4
3/4NPT
22.3
34.9
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797969
VUWTG-25.4FN-V
25.4
25.4
1NPT
22.3
42.9
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797978
VUWTG-3.2AN-V
3.17
3.17
1/8NPT
2.3
15.9
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75797987
VUWTG-6.35AN-V
6.35
6.35
1/8NPT
4.8
15.9
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
75797996
VUWTG-6.35BN-V
6.35
6.35
1/4NPT
4.8
20.6
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75798039
VUWTG-9.52BN-V
9.52
9.52
1/4NPT
7.1
20.6
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798048
VUWTG-9.52CN-V
9.52
9.52
3/8NPT
7.1
23.8
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75798057
VUWTG-9.52DN-V
9.52
9.52
1/2NPT
7.1
27
¥
10,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください